TRIO LEUCHTEN - 1xE14 o.LM, D.12xH.22cm, Metall Schwarz matt, Stoffschirm schwarz/gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78330179
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807472295
Sonepar Artikelnummer
121195879
Hersteller Artikelnummer
78330179
Hersteller Typ
78330179 DUOline Spot TOMMY
Hersteller Artikel Nr.:
78330179
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.200 kg
Der TOMMY Spot ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Der TOMMY Spot steht für ein wohnliches Licht, da Textilschirme den Gemütlichkeitsfaktor erhöhen und ein angenehmes Ambiente schaffen. Zeitgleich stehen die klaren Formen für einen modernen und schlichten Stil, der sich vielseitig einsetzten und kombinieren lässt. Das Design in Gold und Schwarz, hinterlässt ein modernes Erscheinungsbild und setzt dekorative Akzente. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.