TRIO LEUCHTEN - 1xE14 o.LM,D.18xH.26,5/180cm, Metall Schw. matt, Glas, chrom bed.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73700132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051950
Gewicht - 0.570 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807577501
Sonepar Artikelnummer
121195874
Hersteller Artikelnummer
73700132
Hersteller Typ
73700132 DUOline PL LUMINA
Hersteller Artikel Nr.:
73700132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051950
Gewicht:
0.570 kg
Die LUMINA Pendelleuchte ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Der edle rundliche Glasschirm wird zu einem besonderen Eyecatcher mit einzigartiger Lichtatmosphäre und haucht Ihrem Wohnbereich einen modernen Touch ein. Dank der Farbgestaltung in Schwarz matt und dem Glasschirm in Chrom bedampft gibt es viel Spielraum für weitere Farbtöne, wodurch das Integrieren in vorhandene Wohnkonzepte wunderbar einfach ist. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.