TRIO LEUCHTEN - 1xE14 o.LM, D.20xH.22/180cm Glas, Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73520101
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051950
Gewicht - 1.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807471656
Sonepar Artikelnummer
121195873
Hersteller Artikelnummer
73520101
Hersteller Typ
73520101 DUOline Pendel ONTARIO
Hersteller Artikel Nr.:
73520101
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051950
Gewicht:
1.024 kg
Das ONTARIO Pendel ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Das hochwertige Pendel sorgt mit dem Glanz ihres Lichtes für eine stimmungsvolle Beleuchtung und kann frei innerhalb des DUOline Schienensystems platziert werden. Es ist aus Glas gefertigt und wirkt durch die Kombination aus glänzendem und mattem weiß elegant und edel. Dank der schlichten Form- und Farbgebung kann die Leuchte in farbreduzierten und farbfrohen, modernen und klassischen Einrichtungsstilen integriert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.