TRIO LEUCHTEN - 1xE27 + 1xE14 ohne LM, D:40xH:170cm Metall messing m, Stoff cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 403900208
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052990
Gewicht - 5.555 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807494556
Sonepar Artikelnummer
121195884
Hersteller Artikelnummer
403900208
Hersteller Typ
403900208 Fluter HOTEL
Hersteller Artikel Nr.:
403900208
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
5.555 kg
Leuchten mit Textilschirmen sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Über den Stoffschirm wird das Licht sanft an die Umgebung abgegeben und Gemütlichkeit kreiert. Idealerweise findet die Stehleuchte HOTEL ihren Platz neben dem Sofa, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben der Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm, der sich getrennt schalten lässt. Die schlichte Form vermittelt ein angenehmes Wohnambiente und gilt als Klassiker in der dekorativen Beleuchtung. Durch die geschmackvolle Kombination der beigen Schirme mit Messing, schafft die Leuchte eine stilvolle Umgebung. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


