TRIO LEUCHTEN - 1xE27 o.LM, D.10xH.23/180cm, Metall Schw. matt, Glas, rauchfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73060132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051950
Gewicht - 0.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807577518
Sonepar Artikelnummer
121195875
Hersteller Artikelnummer
73060132
Hersteller Typ
73060132 DUOline PL ROBIN
Hersteller Artikel Nr.:
73060132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051950
Gewicht:
0.540 kg
Die ROBIN Pendelleuchte ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Die moderne Pendelleuchte wird durch den edlen zylindrischen Glasschirm zu einem besonderen Eyecatcher. Sie können die Leuchte perfekt über Ihrem Esstisch platzieren, da sie dort am besten zur Geltung kommt und die Tischfläche gezielt ausleuchtet. Dank der Farbgestaltung in Schwarz matt, mit dem rauchfarbigen Glas, kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.