TRIO LEUCHTEN - 1xE27 o.LM, D.31xH.15/180cm Metall, schwarz, innen goldf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73120102
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 0.815 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807471557
Sonepar Artikelnummer
121195880
Hersteller Artikelnummer
73120102
Hersteller Typ
73120102 DUOline Pendel JIMMY
Hersteller Artikel Nr.:
73120102
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.815 kg
Das JIMMY Pendel ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Das moderne Metallpendel lässt sich vielfältig kombinieren und kann frei innerhalb des DUOline Schienensystems platziert werden. Die Farbkombination Schwarz-Gold wirkt elegant und wird zu einem besonderen Blickfang mit toller Lichtwirkung. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


