TRIO LEUCHTEN - 1xE27,oLM,IP44,B.16xH.65xT.16cm, Dämm.-sensor Met, holzf., Schw. matt, Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 511660135
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052990
Gewicht - 1.805 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807603446
Sonepar Artikelnummer
121195922
Hersteller Artikelnummer
511660135
Hersteller Typ
511660135 Pollerl. ARDILA
Hersteller Artikel Nr.:
511660135
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
1.805 kg
Zeitlose Modernität in Ihrem Outdoorbereich schenkt Ihnen unsere Serie ARDILA. Das außergewöhnliche Design mit einem Glasschirm mit Holz-Optik sorgt für stimmungsvolle Lichtakzente und eine angenehme Atmosphäre rund um Ihr Haus. Die Pollerleuchte verfügt über einen Dämmerungssensor, welcher sich automatisch bei zunehmender Dunkelheit einschalte und bei Bedarf über einen integrierten Schalter ausgeschaltet werden kann. Aufgrund der Schutzart IP44 ist die Leuchte witterungsbeständig. Die Leuchte ist durch das edle Design aus Glas und Druckguss Aluminium in Holz-Optik ein hochwertiger Hingucker in Ihrem Außenbereich. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


