TRIO LEUCHTEN - 1xGU10 o.LM, D.6xH.18/180cm Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73240132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 0.430 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807471588
Sonepar Artikelnummer
121195870
Hersteller Artikelnummer
73240132
Hersteller Typ
73240132 DUOline Pendell. MARLEY
Hersteller Artikel Nr.:
73240132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.430 kg
Das MARLEY Pendel ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Die Leuchte ist dezent im Design und überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung. Ob in der Küche oder im Wohnbereich: die einflammige MARLEY ist vielseitig einsetzbar und lässt sich gut mit verschiedenen Einrichtungsstilen kombinieren. Das stimmige Design in Schwarz matt, vervollständigt das moderne Erscheinungsbild des Schienensystems. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


