TRIO LEUCHTEN - 1xGU10, o.LM, H.16xD.6cm, Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78240131
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 0.205 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807471700
Sonepar Artikelnummer
121195867
Hersteller Artikelnummer
78240131
Hersteller Typ
78240131 DUOline Spot MARLEY,
Hersteller Artikel Nr.:
78240131
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.205 kg
Der MARLEY Spot ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Das puristische Design des Spots passt sich perfekt jedem Einrichtungsstil an. Er lässt sich individuell ausrichten und eignet sich damit ideal zum Hervorheben von bestimmten Bereichen, Accessoires oder Möbeln. Durch die schlichte Farbgestaltung in Weiß matt, ist ein leichtes integrieren in vorhandene Farbkonzepte möglich. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.