TRIO LEUCHTEN - 2300/3000/4000K, D.60xH.150cm Metall Nickel m, SwitchDimmer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 326210107
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807505221
Sonepar Artikelnummer
120929540
Hersteller Artikelnummer
326210107
Hersteller Typ
326210107 LED PENDELL. YARA
Hersteller Artikel Nr.:
326210107
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
60 W
Farbtemperatur:
2300 .. 4000 K
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Nennspannung:
230 V
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
600 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.600 kg


