TRIO LEUCHTEN - 2600lm,RGB 8W, L.max. 245cm,FB sep.schaltb.,dimmb,Schw. matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 628410532
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Max. Systemleistung - 30 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807504040
Sonepar Artikelnummer
120929560
Hersteller Artikelnummer
628410532
Hersteller Typ
628410532 LED-DL ARVIN
Hersteller Artikel Nr.:
628410532
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Systemleistung:
30 W
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
230 V
Dimmung RF:
Ja
Lichtaustritt:
indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 lm
Lichtfarbe:
RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Länge:
2450 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.735 kg


