TRIO LEUCHTEN - 2700-6500K,L113-180xB8,5xH23cm FB, dimmbar, Met. schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 648310732
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 3.940 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807627312
Sonepar Artikelnummer
121195886
Hersteller Artikelnummer
648310732
Hersteller Typ
648310732 LED DL ZENO,51W,6100lm
Hersteller Artikel Nr.:
648310732
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.940 kg
Vielseitige Beleuchtung im stilvollen Design – Die Deckenleuchte ZENO beeindruckt durch drei parallel angeordnete, längliche Elemente, die sich einfach auseinanderziehen lassen, um das Licht individuell an Ihre Bedürfnisse und den Raum anzupassen. Zusätzlich bieten sechs bewegliche Spots weitere Möglichkeiten für eine gezielte Lichtgestaltung in Ihren Wohnräumen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie stufenlos Lichtfarbe und Helligkeit komfortabel aus der Ferne steuern. Das schwarz matte Metall verleiht der Leuchte eine elegante und moderne Ausstrahlung. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


