TRIO LEUCHTEN - 28W, 2300K,3000K,4000K,3200lm,D.31xH.6,5cm,Dip- Switch, ext.dimmb.,titanfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627413087
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.229 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807525021
Sonepar Artikelnummer
121195888
Hersteller Artikelnummer
627413087
Hersteller Typ
627413087 LED-DL WACO
Hersteller Artikel Nr.:
627413087
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.229 kg
Die Deckenleuchte WACO rundet Ihr Wohnkonzept im wahrsten Sinne des Wortes ab. Das minimalistische Design ist zeitlos und verleiht z.B. Ihrer Küche oder Ihrem Schlafzimmer einen Hauch von Eleganz und Moderne. Mittels DIP-Switch kann die Lichtfarbe von warm- auf neutralweiß über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. Zudem ist die Leuchte über einen externen Phasenabschnittsdimmer, den Sie seperat im Fachhandel erwerben können, stufenlos dimmbar. In der schlichten Farbe Titan, sowie die Kombination von Metall und Acryl, passt die Leuchte in nahezu jeden Einrichtungsstil. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


