TRIO LEUCHTEN - 2xE14, o.LM, IP44, B.25xH.11xT.10cm, Metall holzfarbig, Glas, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 218560235
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051990
Gewicht - 1.035 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807603477
Sonepar Artikelnummer
121195932
Hersteller Artikelnummer
218560235
Hersteller Typ
218560235 WL MAYENNE
Hersteller Artikel Nr.:
218560235
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
1.035 kg
Die Wandleuchte MAYENNE, die nach oben und unten strahlt, fungiert nicht nur als praktischer Helligkeitsspender, sondern verleiht Ihrem Outdoorbereich durch den modellierten Lichtfall auch eine dekorative Note, die stimmungsvolle Muster an Fassaden und Mauern entstehen lässt. Dank der Schutzart IP44 kann die Leuchte alternativ auch in Feuchträumen oder Gartenhäusern angebracht werden, wo sie als zuverlässige Lichtquelle mit Wow-Effekt dient. Die besondere Farbgestaltung in Holznachbildung ermöglicht es der Leuchte, sich nahtlos in jeden Bereich Ihres Grundstücks zu integrieren. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


