TRIO LEUCHTEN - 2xE27, 1xE14 o. LM, D.34xH.180cm, m.Lesearm m. Schalter, Messing matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R40063108
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052990
Gewicht - 6.890 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807435085
Sonepar Artikelnummer
121195892
Hersteller Artikelnummer
R40063108
Hersteller Typ
R40063108 Fluter GERRY
Hersteller Artikel Nr.:
R40063108
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
6.890 kg
Schlichtes Design und zeitlose Moderne. Der Fluter GERRY bietet zahlreiche Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann. Der Fluter hat eine Höhe von 180 cm und einen Durchmesser von 34 cm. Dank der klassischen Farbgestaltung in Messing matt, kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


