TRIO LEUCHTEN - 3000K, 1000lm, B15xH12xL12,5cm IP54, schwenkb, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226360142
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 230 V
Max. Systemleistung - 8 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807492347
Sonepar Artikelnummer
120929582
Hersteller Artikelnummer
226360142
Hersteller Typ
226360142 LED AUßEN-WL HORTON
Hersteller Artikel Nr.:
226360142
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.775 kg


