TRIO LEUCHTEN - 3000K,1000lm, B15xH50xL14,8cm IP54, schwenkb, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526360142
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807492361
Sonepar Artikelnummer
120929584
Hersteller Artikelnummer
526360142
Hersteller Typ
526360142 LED AUßEN-POLLERL HORTON
Hersteller Artikel Nr.:
526360142
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
500 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.780 kg


