TRIO LEUCHTEN - 3000K,1300lm, B.9xH.36xL.9,5cm IP54, anthrazit, opal weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226260142
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Nennspannung - 230 V
Max. Systemleistung - 10.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807492545
Sonepar Artikelnummer
120929579
Hersteller Artikelnummer
226260142
Hersteller Typ
226260142 LED AUßEN-WL FUERTE
Hersteller Artikel Nr.:
226260142
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Max. Systemleistung:
10.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
360 mm
Breite:
90 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.350 kg


