TRIO LEUCHTEN - 3000K,1700lm, B.15xH.60xL.15cm IP54, anthrazit, opal weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 526260142
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807492569
Sonepar Artikelnummer
120929580
Hersteller Artikelnummer
526260142
Hersteller Typ
526260142 LED AUßEN-POLLERL. FUERTE
Hersteller Artikel Nr.:
526260142
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP54
Max. Systemleistung:
15 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
600 mm
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Grundplatte:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1700 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.625 kg


