Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/2000Lm,D.42cm, dimmbar, titanfarbig/Weiß

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/2000Lm,D.42cm, dimmbar, titanfarbig/Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 626512587

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Titan

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807246803

Sonepar Artikelnummer

120752252

Hersteller Artikelnummer

626512587

Hersteller Typ

626512587 LED-DECKENLEUCHTE GONZALO

Hersteller Artikel Nr.:

626512587

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Titan

Max. Systemleistung:

24 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

100 mm

Außendurchmesser:

420 mm

Mit Lampenschutzkorb:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.815 kg

LED-Wohnraumleuchte, titanfarbig, dimmbar