Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/2x400Lm,L.33cm,Mess.mattGl.alabasterf.weiß,D.7,5cm

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/2x400Lm,L.33cm,Mess.mattGl.alabasterf.weiß,D.7,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 871010208

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807281668

Sonepar Artikelnummer

120387879

Hersteller Artikelnummer

871010208

Hersteller Typ

871010208-LED-BALKEN

Hersteller Artikel Nr.:

871010208

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Messing

Nennspannung:

230 V

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Traversenmontage:

Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

E14

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

6 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

470 .. 0 lm

Länge:

330 mm

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

190 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.760 kg

Glas alabasterfarben weiß, Glasdurchmesser 7,5 cm