TRIO LEUCHTEN - 3000K/2x450Lm,H.28cm,IP54,Alu-guß anthr./Acr.ws,m.Bewegungsm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221669242
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Lampenleistung - 4.5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807297614
Sonepar Artikelnummer
120397663
Hersteller Artikelnummer
221669242
Hersteller Typ
221669242-AUSSEN-WANDLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
221669242
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
4.5 W
Max. Systemleistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Nennspannung:
230 V
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
450 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
140 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Länge:
290 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.195 kg


