Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/2x600Lm,H.50cm,IP54,Aluguß anthrazit,Acryl weiß

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/2x600Lm,H.50cm,IP54,Aluguß anthrazit,Acryl weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 521660242

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Farbtemperatur - 3000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807291568

Sonepar Artikelnummer

120397664

Hersteller Artikelnummer

521660242

Hersteller Typ

521660242-AUSSEN-WEGELEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

521660242

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

230 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

155 mm

Länge:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.645 kg

LED-Außenleuchte, Gehäuse Aluguss anthrazit, Abdeckung Acryl weiß