Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K,310Lm,Alu-gebürstet,Glas weiss satiniert

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K,310Lm,Alu-gebürstet,Glas weiss satiniert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220810205

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Geeignet für Lampenleistung - 3.2 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807258370

Sonepar Artikelnummer

120387801

Hersteller Artikelnummer

220810205

Hersteller Typ

220810205-WANDLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

220810205

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Geeignet für Lampenleistung:

3.2 W

Farbtemperatur:

3000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennspannung:

230 V

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

300 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.655 kg

Mit der eleganten Wandleuchte ADRIANO treffen Sie eine gute Wahl. Diese Wandlampe wird in Ihrem gesamten Wohnbereich, dem Treppenhaus und auch im Büro ein angenehmes, warmes Licht ausstrahlen. Breite dieser Leuchte sind ca. 27 cm, Höhe 7,8 cm und die Tiefe 7,8 cm. Der Schirm in gebürstetem Aluminium verdeckt die SMD-LED, welche durch das satinierte Glas leuchtet. Darüber hinaus verfügt.