TRIO LEUCHTEN - 3000K,3400lm, B.90xH.180xL.5cm dimmbar, up and down,Schw matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73043132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 1.650 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807505948
Sonepar Artikelnummer
121195872
Hersteller Artikelnummer
73043132
Hersteller Typ
73043132 DUOline PL PAROS, 29W-LED
Hersteller Artikel Nr.:
73043132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.650 kg
Die PAROS Pendelleuchte ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Bei der puristisch designten Pendelleuchte PAROS tritt vor allem die Up and Down Beleuchtung in den Vordergrund und sorgt für ein besonders gemütliches Lichtambiente. Die PAROS in Schwarz matt wirkt modern und lässt sich in jedes Interior gut integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


