TRIO LEUCHTEN - 3000K, 3400lm, H.4xB.57xL.23cm Switch-Dimmer, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R62991142
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - anthrazit
Max. Systemleistung - 28 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807446210
Sonepar Artikelnummer
121014622
Hersteller Artikelnummer
R62991142
Hersteller Typ
R62991142 - LED-DL GALAXY, 28W
Hersteller Artikel Nr.:
R62991142
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
anthrazit
Max. Systemleistung:
28 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3400 lm
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
230 mm
Länge:
570 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.190 kg


