TRIO LEUCHTEN - 3000K,3900lm, B100xH11,5xL40cm Switch-Dimmer, Nickel matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620310307
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Nickel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807487862
Sonepar Artikelnummer
120929553
Hersteller Artikelnummer
620310307
Hersteller Typ
620310307 LED-DECKENL. SALINAS
Hersteller Artikel Nr.:
620310307
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Nickel
Max. Systemleistung:
34 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
230 V
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3900 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
400 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.720 kg


