TRIO LEUCHTEN - 3000K,3900lm, B100xH11,5xL40cm Switch-Dimmer, Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 620310332
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Max. Systemleistung - 34 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807487886
Sonepar Artikelnummer
121014623
Hersteller Artikelnummer
620310332
Hersteller Typ
620310332 - LED-DL SALINAS, 34W,
Hersteller Artikel Nr.:
620310332
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Systemleistung:
34 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3900 lm
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
400 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.720 kg


