TRIO LEUCHTEN - 3000K/400Lm,D.10cm,Messing m.,Gl.alabasterf.weiß,D.7,5cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 871010108
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - Messing
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807281644
Sonepar Artikelnummer
120387878
Hersteller Artikelnummer
871010108
Hersteller Typ
871010108-LED-SPOT
Hersteller Artikel Nr.:
871010108
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Messing
Nennspannung:
230 V
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Traversenmontage:
Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E14
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
6 W
Lichtfarbe:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
470 .. 0 lm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.420 kg


