Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/430Lm, mit Schalter,Ausf. Alu/Acryl weiß

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/430Lm, mit Schalter,Ausf. Alu/Acryl weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 274670105

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807293968

Sonepar Artikelnummer

120397401

Hersteller Artikelnummer

274670105

Hersteller Typ

274670105-LED-WANDLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

274670105

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Max. Systemleistung:

4.5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennspannung:

230 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 .. 0 lm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.490 kg

Wandleuchte PLATON, inkl. 1x SMD 4,5 W Leuchtdiode, inkl. Ein- und Ausschalter, Corpus: Aluminium, Farbe: Aluminium gebürstet, Glas: Acryl Weiß, Energieeffizienzklasse: A+