Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/580Lm,Br.30cm,IP54,Aluguss anthrazit,Bewegungsm.

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/580Lm,Br.30cm,IP54,Aluguss anthrazit,Bewegungsm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220969142

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Max. Systemleistung - 6 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807259315

Sonepar Artikelnummer

120388719

Hersteller Artikelnummer

220969142

Hersteller Typ

220969142-AUSSEN-WANDLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

220969142

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Max. Systemleistung:

6 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennspannung:

230 V

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

420 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Länge:

100 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.840 kg

LED-Wandleuchte mit Bewegungsmelder, Gehäuse Aluminium-Druckguss, Gehäusefarbe anthrazit, Extern nicht dimmbar