Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K, 850lm, H.2,9xB.3xL.50cm dimmbar, Weiß matt

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K, 850lm, H.2,9xB.3xL.50cm dimmbar, Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77020131

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94051140

  • Gewicht - 0.265 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807472028

Sonepar Artikelnummer

121195876

Hersteller Artikelnummer

77020131

Hersteller Typ

77020131 DUOline Linear Panel, 6W

Hersteller Artikel Nr.:

77020131

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.265 kg

Die Schienenleuchte ist eine Beleuchtungsvariante für das DUOline Schienensystem. Das 2-Phasensystem ist äußerst flexibel und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Lichtgestaltung. Die Leuchte kann extern gedimmt werden, sodass jederzeit ein wohnliches Ambiente oder eine Arbeitsatmosphäre geschaffen werden kann. Die Schienenleuchte kann passend zu den Farben der Schiene gewählt werden und fügt sich nahtlos in die Optik des Systems ein. In Weiß matt lässt sich das System in zahlreiche Farb- und Einrichtungskonzepte integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.