Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/900Lm,H.50cm,Aluguss anthrazit

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/900Lm,H.50cm,Aluguss anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 521160142

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807351590

Sonepar Artikelnummer

120438194

Hersteller Artikelnummer

521160142

Hersteller Typ

521160142-AUSSEN-POLLERLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

521160142

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

230 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

125 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.035 kg

LED-Außenleuchte, Gehäuse Aluminium Druckguss anthrazit, Abdeckung Kunststoff opal