Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/900Lm,H.50cm,Aluguss anthrazit,Bewegungsm.

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/900Lm,H.50cm,Aluguss anthrazit,Bewegungsm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 521169142

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807279313

Sonepar Artikelnummer

120388736

Hersteller Artikelnummer

521169142

Hersteller Typ

521169142-AUSSEN-POLLERLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

521169142

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schutzart (IP):

IP54

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

500 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

230 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

100 mm

Länge:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

1.065 kg

Mit Bewegungsmelder