Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIO LEUCHTEN - 3000K/900Lm,H16cm/Ausl.10,5cmAluguss anthrazit

TRIO LEUCHTEN
kopierenkopieren
TRIO LEUCHTEN - 3000K/900Lm,H16cm/Ausl.10,5cmAluguss anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221160142

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017807302004

Sonepar Artikelnummer

120397670

Hersteller Artikelnummer

221160142

Hersteller Typ

221160142-AUSSEN-WANDLEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

221160142

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennspannung:

230 V

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 .. 0 lm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.375 kg

Wandleuchte PEARL, inkl. 1x SMD 9 W LED fest verbaut, Corpus: Druckguss Aluminium, Farbe: Anthrazit, Glas: Kunststoff weiß, Energieeffizienzklasse: A