TRIO LEUCHTEN - 3000K/900Lm,H16cm/Ausl.10,5cmAluguss anthrazit,Bewegungsm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221169142
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - anthrazit
Geeignet für Lampenleistung - 9 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807279290
Sonepar Artikelnummer
120388734
Hersteller Artikelnummer
221169142
Hersteller Typ
221169142-AUSSEN-WANDLEUCHTE
Hersteller Artikel Nr.:
221169142
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Geeignet für Lampenleistung:
9 W
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Ausführung des Rasters:
ohne
Nennspannung:
230 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Lichtsensor:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
105 mm
Länge:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.415 kg


