TRIO LEUCHTEN - 3000K,L37xB11xH11cm,Echtholz Metall Nickel antik,Switch-Dim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223790130
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 13.5 W
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807441895
Sonepar Artikelnummer
121014627
Hersteller Artikelnummer
223790130
Hersteller Typ
223790130 -LED-WL BRAD 13,5W 1500lm
Hersteller Artikel Nr.:
223790130
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
13.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500 lm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
370 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.170 kg


