TRIO LEUCHTEN - 3000lm 3000K,H150xB.20xL.100cm Metall Nickel antik, Echtholz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 323710130
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Werkstoff des Gehäuses - Holz
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807451191
Sonepar Artikelnummer
120929557
Hersteller Artikelnummer
323710130
Hersteller Typ
323710130 LED PENDELLEUCHTE BRAD
Hersteller Artikel Nr.:
323710130
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Holz
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000 K
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Nennspannung:
230 V
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Geeignet für Lampenleistung:
27 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
200 mm
Länge:
1000 mm
Mit Abhängung:
Ja
Pendellänge:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
3.570 kg


