TRIO LEUCHTEN - 3000lm 3000K,H16,7xB.20xL100cm Metall Nickel antik, Echtholz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623710130
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Holz
Gehäusefarbe - sonstige
Max. Systemleistung - 27 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807451184
Sonepar Artikelnummer
120929558
Hersteller Artikelnummer
623710130
Hersteller Typ
623710130 LED DECKENLEUCHTE BRAD
Hersteller Artikel Nr.:
623710130
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Holz
Gehäusefarbe:
sonstige
Max. Systemleistung:
27 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
230 V
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
200 mm
Höhe/Tiefe:
160 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
4.120 kg


