TRIO LEUCHTEN - 3200lm, RGB,B.78xH.11,5xL.60cm FB,dimmb.,Metall,Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 670810632
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - schwarz
Max. Systemleistung - 28 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807503524
Sonepar Artikelnummer
120929551
Hersteller Artikelnummer
670810632
Hersteller Typ
670810632 LED-DL WINONA
Hersteller Artikel Nr.:
670810632
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
schwarz
Max. Systemleistung:
28 W
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Nennspannung:
230 V
Dimmung RF:
Ja
Lichtaustritt:
indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3200 lm
Lichtfarbe:
RGBW
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
600 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
780 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
2.100 kg


