TRIO LEUCHTEN - 34W,4100lm,2700-6500K,L.85-133xB.8,5xH.23cm,FB dimmbar, Met. schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 648310532
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.855 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807622904
Sonepar Artikelnummer
121195885
Hersteller Artikelnummer
648310532
Hersteller Typ
648310532 LED DL ZENO
Hersteller Artikel Nr.:
648310532
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.855 kg
Vielseitige Beleuchtung im stilvollen Design – Die Deckenleuchte ZENO beeindruckt durch drei parallel angeordnete, längliche Elemente, die sich einfach auseinanderziehen lassen, um das Licht individuell an Ihre Bedürfnisse und den Raum anzupassen. Zusätzlich bieten vier bewegliche Spots weitere Möglichkeiten für eine gezielte Lichtgestaltung in Ihren Wohnräumen. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie stufenlos Lichtfarbe und Helligkeit komfortabel aus der Ferne steuern. Das schwarz matte Metall verleiht der Leuchte eine elegante und moderne Ausstrahlung. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


