TRIO LEUCHTEN - 3x8W 3x900lm,3000K,D.18xL.82xH.150cm,Jojo, SDim,Alu Schw.m,Glas chrom bed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 342010332
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051950
Gewicht - 4.080 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807542172
Sonepar Artikelnummer
121195900
Hersteller Artikelnummer
342010332
Hersteller Typ
342010332 LED-PL MADISON
Hersteller Artikel Nr.:
342010332
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051950
Gewicht:
4.080 kg
Die Pendelleuchte MADISON sorgt durch ihre moderne Formsprache für schlichte Eleganz. Die anmutigen Glasschirme können individuell in der Höhe verstellt werden und setzen die gewünschten Lichtakzente. Mittig über dem Esstisch platziert kommt die Pendelleuchte als zentrales Element besonders gut zur Geltung. Der integrierte SWITCH Dimmer ermöglicht zudem verschiedene Helligkeitsstufen und sorgt für passende Lichtstimmungen. Dank der Farbgestaltung in Schwarz matt mit Glasschirmen in Chrom bedampft setzt die Leuchte moderne Akzente und kann mit vorhandenem Mobiliar kombiniert werden. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


