TRIO LEUCHTEN - 3xE14/5W,3000K/3x470Lm,Br.60cm,Nickel m Gl.alabasterf.weiß,D.11cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 371010307
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 3.345 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807281750
Sonepar Artikelnummer
121195902
Hersteller Artikelnummer
371010307
Hersteller Typ
371010307 LED-JoJo-PL LEVISTO
Hersteller Artikel Nr.:
371010307
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.345 kg
Die Pendelleuchte LEVISTO schafft ein wohnliches Ambiente und bietet gleichzeitig Funktionalität. Durch das Jojo-Pendel kann die Leuchte zwischen einer Höhe von 95 cm und 160 cm variiert werden. Durch diese Funktion haben Sie die Option, die Leuchte passend für Ihre Wünsche auszurichten und für eine optimale Beleuchtung zu sorgen. Die Leuchte eignet sich hervorragend zur Beleuchtung des Essbereiches. Die Leuchte hat eine Breite von 60,5 cm und eine Tiefe von 11 cm. Die Farbgebung in Nickel matt in Verbindung mit dem alabasterfarbigen Glas verleiht der Leuchte einen edlen Touch und lässt sich sowohl mit einem modernen als auch mit einem klassischen Einrichtungsstil kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


