TRIO LEUCHTEN - 3xE14 oLM, B.71,5xT.68xH.200cm,Metall Schw.matt, Glas chrom bedampft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417000332
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94052990
Gewicht - 10.875 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807581201
Sonepar Artikelnummer
121195893
Hersteller Artikelnummer
417000332
Hersteller Typ
417000332 Stehleuchte LUMINA
Hersteller Artikel Nr.:
417000332
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052990
Gewicht:
10.875 kg
Die Stehleuchte LUMINA ist durch die edlen Glasschirme ein besonderer Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich! Die unterschiedlichen Formen der drei Schirme sowie die Komposition aus Metall und Glas sorgen für eine schöne und einzigartige Lichtatmosphäre und hauchen Ihrem Wohnbereich einen modernen Touch ein. Dank der Farbgestaltung in Schwarz matt und den Glasschirmen in Chrom gedampft gibt es viel Spielraum für weitere Farbtöne, wodurch das Integrieren in vorhandene Wohnkonzepte wunderbar einfach ist. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.