TRIO LEUCHTEN - 4000K,12400lm,D.75xH.6,5cm,DipSwitch,ext.dimmb.,titanfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627417587
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 6.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807525106
Sonepar Artikelnummer
121080499
Hersteller Artikelnummer
627417587
Hersteller Typ
627417587 LED-DL WACO, 102W,2300K,3000K,
Hersteller Artikel Nr.:
627417587
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
6.850 kg


