TRIO LEUCHTEN - 4000K,12400lm,D.75xH.6,5cm,DipSwitch, ext.dimmb., Weiß matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627417531
Mit Bewegungsmelder - Nein
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 6.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807525083
Sonepar Artikelnummer
121080501
Hersteller Artikelnummer
627417531
Hersteller Typ
627417531 LED-DL WACO, 102W,2300K,3000K,
Hersteller Artikel Nr.:
627417531
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
6.910 kg
Die Deckenleuchte WACO rundet Ihr Wohnkonzept im wahrsten Sinne des Wortes ab. Das minimalistische Design ist zeitlos und verleiht z.B. Ihrer Küche oder Ihrem Schlafzimmer einen Hauch von Eleganz und Moderne. Mittels DIP-Switch kann die Lichtfarbe von warm- auf neutralweiß über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. Zudem ist die Leuchte über einen externen Phasenabschnittsdimmer, den Sie seperat im Fachhandel erwerben können, stufenlos dimmbar. In der schlichten Farbe Weiß matt, sowie die Kombination von Metall und Acryl, passt die Leuchte in nahezu jeden Einrichtungsstil. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


