TRIO LEUCHTEN - 4000K,6200lm,D.49,5xH.6,5cm,DSwitch,ext.dimmb.,titanfarbig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 627415087
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 3.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807525076
Sonepar Artikelnummer
121080503
Hersteller Artikelnummer
627415087
Hersteller Typ
627415087 LED-DLWACO,52,5W, 2300K,3000K,
Hersteller Artikel Nr.:
627415087
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.150 kg


