TRIO LEUCHTEN - 4200lm 2700-6000K,L.150cm,Met. Schwarz m.,CCT+TouchD, Lift-me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 349710132
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807616668
Sonepar Artikelnummer
121195901
Hersteller Artikelnummer
349710132
Hersteller Typ
349710132 LED-Pendell. GALWAY, 35W
Hersteller Artikel Nr.:
349710132
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.500 kg
Die Pendelleuchte GALWAY verkörpert die Fusion von minimalistischem Design und höchster Funktionalität. Ihre markante Formgebung bietet nicht nur eine ästhetische Note, sondern auch praktische Vorteile. Die besondere Up-and-Down-Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes. Zusätzlich ermöglicht die "Lift Me"-Funktion, die Höhe der GALWAY flexibel anzupassen, um das Licht optimal für Wohnzimmer, Essbereich oder Büro zu positionieren. Über einen Dimmer können Sie zudem die Helligkeit und Lichtfarbe stufenlos einstellen. In der Optik Schwarz matt fügt sich die Pendelleuchte elegant in bestehende Farbkonzepte ein. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.


