TRIO LEUCHTEN - 430lm 3000K,L11xB11xH11cm Echtholz,Metall nickel ant,SwitchD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223710130
Werkstoff des Gehäuses - Holz
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 230 V
Max. Systemleistung - 4.3 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807441871
Sonepar Artikelnummer
120929559
Hersteller Artikelnummer
223710130
Hersteller Typ
223710130 LED-WANDL. BRAD
Hersteller Artikel Nr.:
223710130
Werkstoff des Gehäuses:
Holz
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
230 V
Max. Systemleistung:
4.3 W
Farbtemperatur:
3000 K
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051990
Gewicht:
0.610 kg


