TRIO LEUCHTEN - 4x7,5W,4x750lm, 3000K,L115xB22xH200cm,Met Schw m.Glas rauchfarb,SwD,Lift-me

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 354910432
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94051150
Gewicht - 7.985 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017807616903
Sonepar Artikelnummer
121195890
Hersteller Artikelnummer
354910432
Hersteller Typ
354910432 LED-PL CELESTE
Hersteller Artikel Nr.:
354910432
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051150
Gewicht:
7.985 kg
Die Pendelleuchte CELESTE vereint stilvolle Eleganz mit hoher Funktionalität. Ihr einzigartiges Design aus Metall, Glas und Holz schafft in jedem Raum besondere Akzente. Die futuristisch gestalteten Glasschirme faszinieren durch eine spiegelnde Oberfläche, die atemberaubende Lichtspiele erzeugt und eine warme, einladende Atmosphäre schafft. Mit der innovativen "Lift me"- Funktion lässt sich die Höhe der Lichtquellen flexibel verstellen, um optimal auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Ob über dem Esstisch, in der Küche oder im Wohnzimmer – CELESTE bietet stets die perfekte Beleuchtung. Dank des integrierten SWITCH-Dimmers können Sie die Helligkeit in drei Stufen direkt über den herkömmlichen Lichtschalter steuern. So haben Sie die volle Kontrolle über die Lichtintensität und können das Licht je nach Stimmung oder Tageszeit anpassen. Die stilvolle Kombination aus schwarz mattem Metall, Chrom bedampftem Glas und naturbelassenem Holz fügt sich nahtlos in moderne wie klassische Einrichtungsstile ein und lässt die Leuchte in jedem Ambiente erstrahlen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.


